強化ナイロンコンベG2550

強化ナイロンコンベG2550 - KOMELON

摩耗に強い強化ナイロンコートテープを使ったコンベックスです。
錆に強いステンレス製バネです。
強力マグネットフックです。
衝撃に強いゴムジャケットカバー付きです。
テープは強化ナイロンコート仕様でコメロン通常テープと比較して約3倍の耐摩耗性があります。

用途長さの測定。材質バネ:ステンレス製、ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)鋼材爪部マグネット爪目盛種別片面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61577435KMC-31JTD
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする