曜日別特売

KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ

KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ - IDEC(和泉電気)

保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応
FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能
側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック
Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上
照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能
アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理
タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応

質量(g)約70文字種別UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1定格電圧(V)DC24端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)DC50保護等級IP65F/IP67F最大消費電力(W)2.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度保存:10~95(ただし、結露しないこと)取付穴径(Φmm)22周囲湿度(%RH)使用:10~95(ただし、結露しないこと)通信機能Modbus TCP Server突入電流(A)25以下周囲温度(℃)使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61577444KW2D-R100Q4E標準形
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
61577453KW2D-RH100Q4Eホルダ形
50,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする