曜日別特売

防寒手袋 EXTRAGUARD EG-016 FLUFFY

防寒手袋 EXTRAGUARD EG-016 FLUFFY - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 EXTRAGUARD EG-016 FLUFFY - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 EXTRAGUARD EG-016 FLUFFY - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 EXTRAGUARD EG-016 FLUFFY - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 EXTRAGUARD EG-016 FLUFFY - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 EXTRAGUARD EG-016 FLUFFY - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 EXTRAGUARD EG-016 FLUFFY - TOWA(東和コーポレーション)

肌触りが良く毛足の長い特殊フリースで、保温効果に優れています。
親指と人差し指はタッチパネル対応になっています。
モノを掴んだりダメージが出やすい手のひら部分にハードなPU合皮を使用しています。
マーキングに反射材を使用し、夜間の安全性を強化しています。

用途スポーツ、アウトドアに。材質【手のひら部】ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、レーヨン【甲部】ポリエステル、TPU(防風フィルム)【袖部】ポリエステル、ポリウレタンブラック入数(双)1機能防寒・保温、タッチパネル対応内容量1双
注意
フィット感を高めるため、少し小さめのサイズ感になっています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61577548EG-016-MM46.024.07.419.0
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61577557EG-016-LL49.024.87.720.0
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61577566EG-016-LLLL53.025.68.021.0
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする