ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプ
インクリメンタル形
種類
ロータリエンコーダ
出力
(二相原点付):オープンコレクタ出力
電源電圧(V)
DC4.5~26.4
消費電流(mA)
(無負荷時)50以下
使用周囲温度(℃)
-10~+80
デューティー比
50±25%
許容リップル
3% rms以下
シャフト長さ(mm)
18.6
取付ピッチ(mm)
Φ28/30
最大応答周波数(kHz)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
パルス数
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61577995
TRD-SR10AE
IP50 防塵型
10
38×26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578004
TRD-SR10AWE
IP65 防塵・防噴流型
10
40×35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578013
TRD-SR60AE
IP50 防塵型
60
38×26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578029
TRD-SR100AE
IP50 防塵型
100
38×26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578038
TRD-SR100AWE
IP65 防塵・防噴流型
100
40×35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578047
TRD-SR200AE
IP50 防塵型
200
38×26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578056
TRD-SR200AWE
IP65 防塵・防噴流型
200
40×35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578065
TRD-SR300AE
IP50 防塵型
300
38×26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61578074
TRD-SR360AWE
IP65 防塵・防噴流型
360
40×35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください