ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプ
インクリメンタル形
種類
ロータリエンコーダ
出力
(二相原点付):オープンコレクタ出力
電源電圧(V)
DC4.5~26.4
消費電流(mA)
(無負荷時)50以下
使用周囲温度(℃)
-10~+80
デューティー比
50±25%
許容リップル
3% rms以下
シャフト長さ(mm)
18.6
取付ピッチ(mm)
Φ28/30
最大応答周波数(kHz)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
パルス数
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61578117
TRD-SR600AE
IP50 防塵型
600
38×26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61578126
TRD-SR1000AE
IP50 防塵型
1000
38×26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
61578135
TRD-SR1000AWE
IP65 防塵・防噴流型
1000
40×35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578144
TRD-SR2500AE
IP50 防塵型
2500
38×26
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください