ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
トーテムポール出力型 ロングシャフトタイプ
種類
ロータリエンコーダ
タイプ
インクリメンタル形
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
38×26
出力
(二相原点付):トーテムポール出力
使用周囲温度(℃)
-10~+80
保護構造
IP50 防塵型
シャフト長さ(mm)
18.6
取付ピッチ(mm)
Φ28/30
電源電圧(V)
DC10.8~26.4
許容リップル
3% rms以下
消費電流(mA)
(無負荷時)50以下
最大応答周波数(kHz)
100
デューティー比
50±25%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61578178
TRD-SR1000CE
1000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61578187
TRD-SR3600CE
3600
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください