曜日別特売

電子てんびん

電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス電子てんびん - オーハウス
(1件のレビュー)

明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。
IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。
NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。

種類電子天秤表示形式デジタル内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(mm)
電源
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61594953PX2202JP/E2200-209×321×98ACアダプタ(付属)0.01
94,900
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61594969PX3202JP/E3200-209×321×98ACアダプタ(付属)0.01
115,700
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61594978PX4202JP/E4200-209×321×98ACアダプタ(付属)0.01
125,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61594996PX2201JP/E2200-209×321×98ACアダプタ(付属)0.1
92,700
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
61595005PX4201JP/E4200-209×321×98ACアダプタ(付属)0.1
101,800
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595014PX6201JP/E6200-209×321×98ACアダプタ(付属)0.1
115,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
61595023PX8201JP/E8200-209×321×98ACアダプタ(付属)0.1
121,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595039PX22022200-209×321×98ACアダプタ(付属)0.01
106,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595048PX32023200-209×321×98ACアダプタ(付属)0.01
128,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595057PX42024200-209×321×98ACアダプタ(付属)0.01
142,600
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595075PX22012200-209×321×98ACアダプタ(付属)0.1
102,500
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
61595084PX42014200-209×321×98ACアダプタ(付属)0.1
115,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
61595109PR124JP/E120-208×320×309(風防付)ACアダプタ(付属)0.0001
165,300
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
61595118PR224JP/E220-208×320×309(風防付)ACアダプタ(付属)0.0001
177,200
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595127PR223JP/E220-208×320×309(風防付)ACアダプタ(付属)0.001
85,800
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595136PR423JP/E420-208×320×309(風防付)ACアダプタ(付属)0.001
92,900
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595145PR523JP/E520-208×320×309(風防付)ACアダプタ(付属)0.001
105,100
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595154PR124JP120-208×320×309(風防付)ACアダプタ(付属)0.0001
177,200
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595163PR224JP220-208×320×309(風防付)ACアダプタ(付属)0.0001
190,400
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595179PR223JP220-208×320×309(風防付)ACアダプタ(付属)0.001
102,300
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595188PR423JP420-208×320×309(風防付)ACアダプタ(付属)0.001
121,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595197PR523JP520-208×320×309(風防付)ACアダプタ(付属)0.001
134,300
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595206PR1602JP/E1600-208×320×98ACアダプタ(付属)0.01
78,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61595215PR2202JP/E2200-208×320×98ACアダプタ(付属)0.01
84,500
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595224PR4202JP/E4200-208×320×98ACアダプタ(付属)0.01
102,300
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595233PR4201JP/E4200-208×320×98ACアダプタ(付属)0.1
83,300
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
61595249PR6201JP/E6200-208×320×98ACアダプタ(付属)0.1
90,000
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
61595258PR1602JP1600-208×320×98ACアダプタ(付属)0.01
92,900
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
61595267PR2202JP2200-208×320×98ACアダプタ(付属)0.01
96,800
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595276PR4202JP4200-208×320×98ACアダプタ(付属)0.01
130,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595285PR4201JP4200-208×320×98ACアダプタ(付属)0.1
102,300
95,980
105,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
61595294PR6201JP6200-208×320×98ACアダプタ(付属)0.1
109,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
61595319NV222JP220-230×204×70ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売)0.01
44,200
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
61595328NV422JP420-230×204×70ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売)0.01
51,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
61595337NV622JP620-230×204×70ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売)0.01
65,700
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
61595346NV221JP220190×144(ステンレス製)240×250×74ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売)0.1
40,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595355NV621JP620190×144(ステンレス製)240×250×74ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売)0.1
41,800
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
61595364NV1201JP1200190×144(ステンレス製)240×250×74ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売)0.1
42,400
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
61595373NV2201JP2200190×144(ステンレス製)240×250×74ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売)0.1
44,200
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
61595416CX221JP220142×128(ステンレス製計量皿付属)201×135×41ACアダプタ(別売)または単3電池×3(付属)0.1
16,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
61595425CX621JP620142×128(ステンレス製計量皿付属)201×135×41ACアダプタ(別売)または単3電池×3(付属)0.1
20,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
61595434CX1201JP1200142×128(ステンレス製計量皿付属)201×135×41ACアダプタ(別売)または単3電池×3(付属)0.1
22,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
61595443CX2200JP2200142×128(ステンレス製計量皿付属)201×135×41ACアダプタ(別売)または単3電池×3(付属)1
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595459CX5200JP5200142×128(ステンレス製計量皿付属)201×135×41ACアダプタ(別売)または単3電池×3(付属)1
18,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
61595513CR221JP220132×125205×140×41ACアダプタ(別売)または単3電池×3(付属)0.1
14,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
61595529CR621JP620132×125205×140×41ACアダプタ(別売)または単3電池×3(付属)0.1
19,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
61595538CR2200JP2200132×125205×140×41ACアダプタ(別売)または単3電池×3(付属)1
14,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
61595547CR5200JP5200132×125205×140×41ACアダプタ(別売)または単3電池×3(付属)1
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595669NVT2201JP2200230×174(ステンレス製)240×250×74ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売)0.1
45,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595678NVT4201JP4200230×174(ステンレス製)240×250×74ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売)または充電式バッテリー(別売)0.1
48,500
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61595513
2021-09-28
用途: 実験試薬の計量
教育・研究機関

持ち運びしやすく、0.1gまで量れるので非常に重宝しています。
新しいVerも前のCL200と同様に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする