デジタル台ばかり

デジタル台ばかり - オーハウス

塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。

種類台はかり電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)表示形式デジタル防塵防水性能IP65計量皿形状材質(計量皿)ステンレススチール製
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
目量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595739D24PE30FR1個300.005300×35011300×462×740
66,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61595748D24PE60FR1個600.01300×35011300×462×740
66,500
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
61595757D24PE60FL1個600.01400×50015400×612×940
73,700
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61595766D24PE150FL1個1500.02400×50015400×612×940
73,700
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595775D24PE150FX1個1500.02500×60026500×712×940
96,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61595784D24PE300FX1個3000.05500×60026500×712×940
96,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11159341D24PE60FL(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット600.01400×50015400×612×940
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする