温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。
表示範囲(℃)-99.9~199.9 200~1300精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)表示分解能0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9~199.9℃) 1℃(200~1300℃)機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分)材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂電源単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能保護等級IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません)表示サンプリング(秒)約1使用温度(℃)-10~60(本体部)電池寿命(時間)連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時)特性防水内容量1個