SK-L700R用 オプションセンサ

SK-L700R用 オプションセンサ - 佐藤計量器製作所SK-L700R用 オプションセンサ - 佐藤計量器製作所
用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ対応機種SK-L700R-T内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
形状
感温部太さ×長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596186SK-L700R-T-213スリーブ型Φ3×220mm
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61596195SK-L700R-T-315投げ込み型Φ17×90mm
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする