デジタルストロボ装置

デジタルストロボ装置 - ケニス

高輝度のキセノンフラッシュランプを搭載したストロボ装置です。 14mmの大きな赤色LED表示のディスプレイです。 微調整が簡単に行える調整つまみを搭載しています。

寸法(mm)110×230×150質量(kg)1.1測定範囲50~35000rpm精度±(0.05%rdg+2digit)測定方式ストロボ方式分解能0.1rpm(50~1000rpm) 1rpm(1000~9999rpm) 10rpm(10000~35000rpm)ランプキセノンフラッシュランプ電源(AC V)100 50/60Hz使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61597078DT-2279
58,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする