ADVANTEC
ステンレスフィルタハウジング
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質
ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM
寸法(mm)
121Φ×619
接続口径
3/4"PT
最大使用圧力(MPa)
0.69
アズワン品番
64-1188-99
適合フィルター
20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61597297
26804020
¥
96,960
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください