丸型ウォーターバス

丸型ウォーターバス - ADVANTEC

把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。

使用温度範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時)温度調節液体膨張式サーモスタット付属品温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒーター容量(W)
内寸(mm)
質量(kg)
電源(AC V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61597437TBS281RA1270280Φ×1703.1100 12.7A
53,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
61597419TBS201RA800200Φ×1202.4100 8A
43,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
61597428TBS241RA1200240Φ×1702.9100 12A
46,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61597419TBS201RA36692704TBS201RATBS201RA ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC 36692704ウォーターバス(スターラー用)ADVANTEC1台
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました。
61597428TBS241RA36692713TBS241RATBS241RA ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC 36692713ウォーターバス(スターラー用)ADVANTEC1台
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする