マルチホッティングバス

マルチホッティングバス - 日伸理化

1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。

付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm)寸法(mm)185×220×179質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)内寸(mm)143Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御電源(AC V)100 50/60Hz 5Aヒーター容量(W)450内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61597543NSB-140D
255,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1¥12,000/税込¥13,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする