アルミブロック

アルミブロック - バイオメディカルサイエンスアルミブロック - バイオメディカルサイエンスアルミブロック - バイオメディカルサイエンスアルミブロック - バイオメディカルサイエンスアルミブロック - バイオメディカルサイエンスアルミブロック - バイオメディカルサイエンスアルミブロック - バイオメディカルサイエンスアルミブロック - バイオメディカルサイエンス

チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。

材質アルミニウム内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
架数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68407815D072115×80×200.2mL×96(12×8列)
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
68407824D081115×80×271.5mL×40(8×5列)
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
68407833D092115×80×270.2mL×48、0.5mL×7、1.5mL×16
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
61627397D06280×60×200.2mL(8連可)×48
12,500
12,490
13,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
61627406D111115×80×272.0mL×40
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61627415D151115×80×445.0mL×15
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
61627424D201115×80×270.2mL×24 0.5mL×16 1.5/2.0mL×8
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61627433D301115×40×270.2mL×12 0.5mL×8 1.5mL×8
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61627449D101115×80×15384ウェルPCRプレート×1
75,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする