曜日別特売

ステンレス製戸棚

ステンレス製戸棚 - ケニス

洗浄・乾燥後の器具類を大量に保管できる戸棚です。 内装・外装共に、耐久性・耐食性に優れたステンレス製です。 戸が観音開きで間口が広く、長尺品も出し入れがスムーズです。 扉はゴムパッキン付で、本体と扉の間に隙間ができません。 棚はパイプ棚で、68.5mm単位で位置を変更できます。

棚段数4付属品棚×4 鍵内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(mm)
外寸(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61597726RMTT-96-S745×530×1585900×600×183095
326,000
319,800
351,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61597735RMTT-126-S1045×530×15851200×600×1830125
439,000
429,800
472,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61597744RMTT-156-S1345×530×15851500×600×1830155
508,000
449,800
494,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする