ホシザキ
小型冷蔵ショーケース
狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)
2~12(周囲温度30℃時)
内容量
1個
注意
※温度設定・管理が必要な薬品の保管には適しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
電源(AC V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61599923
SSB-48DTL
90
485×450×1080
394×397×619
36
120/130
100 50/60Hz 2.7A
¥
205,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61599939
SSB-63DTL
124
630×450×1080
539×397×619
41
120/130
100 50/60Hz 2.7A
¥
203,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61599948
SSB-48DT
136
485×450×1410
394×397×938
42
150/160
100 50/60Hz 4.9A
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください