Bio Box Plus(保温ボックス)

Bio Box Plus(保温ボックス) - スギヤマゲン

高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。

材質本体:ポリエステル 断熱材:真空断熱材容量(L)44.7外寸(mm)512×388×454内寸(mm)418×294×364内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61599966SBE-P45
56,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする