白衣殺菌ロッカー

白衣殺菌ロッカー - ケニス

白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。

付属品耐震金具×4 棚×2材質外装・内装:ステンレス SUS304内容積(L)246外寸(mm)455×515×1790内寸(mm)405×490×1240安全装置ドアリミットスイッチ機能定値運転殺菌灯15W×2本収納物白衣5着内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(AC V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61600289MECL-01NR48100 50/60Hz 0.3A
264,000
259,800
285,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61600298MECL-01HP50100 50/60Hz 0.55A
420,000
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする