曜日別特売

ホットスターラー

ホットスターラー - ケニス

温度・回転数や各種設定値をデジタル表示します。 温度プローブ(SUS316)とプローブ固定キットが標準で付属します。キット取付時は高さ300mmまでの容器に対応できます。 設定した回転数まで少しずつ上昇回転する、スロースタート機能を備えています。

付属品温度プローブ プローブ固定キット寸法(mm)180×250×110質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂 ポリカーボネート回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)最高温度(℃)320モーターDCモーター材質(プレート)SUS304(セラミックコーティング)電源(AC V)100 50/60Hz撹拌容量(mL)50~50000ヒーター容量(W)600タイマー1~999分(1分刻み)プレート寸法(Φmm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61600316NU32110
76,500
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする