ケニス
電磁スターラー(リニアスターラー)
電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。
機能
パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1~99分で運転終了
材質(プレート)
SUS304
防水仕様
IP65
電源(AC V)
100 50/60Hz
動作温度(℃)
5~40(湿度80%時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌数
撹拌容量(mL)
寸法(mm)
消費電力(W)
回転数(min
-1
[r.p.m])
プレート寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61600404
NU30140
4(同一設定)
1~500
125×455×15
13
15/50~1200(50刻み)
122×385(撹拌点間隔95)
¥
86,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61600395
NU30110
1
1~1000
110×155×15
5
15/50~1500(50刻み)
107×102
¥
37,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください