IKA
ボルテックスミキサー
強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
寸法(mm)
123×123×42
直径(Φmm)
駆動:4.5
質量(g)
700
電源(AC V)
100~240 50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61601174
Hula Dancer basic
¥
55,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61601183
Hula Dancer digital
¥
64,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください