Thermo Fisher Scientific
ミニボルテックスミキサー
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
直径(Φmm)
駆動:4.5
電源(AC V)
100~240 50/60Hz 0.6A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61601199
14-955-151
96×97×64
500
¥
57,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61601208
14-955-163
96×97×105
900
¥
63,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください