IKA
ミニシェーカー
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品
マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)
寸法(mm)
148×205×63
質量(kg)
2.9
表示
デジタル表示(タイマー・振とう数)
振盪数(min
-1
[r.p.m])
0~3000
電源(AC V)
100~240 50/60Hz
タイマー
連続:1秒~59時間59分
軌道直径(mm)
4.5
速度表示
デジタル表示
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61601217
MS3 control
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください