ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

ダイアフラム式ドライ真空ポンプ - KNFダイアフラム式ドライ真空ポンプ - KNF

真空ポンプでかつコンプレッサー機能を有しています。 200~250kPa(2~2.5bar)の加圧圧力を実現しています。 小型・軽量で低振動・低騒音、メンテナンスフリーです。

内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気速度(L/min)(50Hz時)
到達圧力(kPa)
加圧圧力(kPa)
材質(ダイアフラム)
材質(バルブ)
材質(ポンプヘッド)
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61613056N86KN.18610240EPDMFPMPPS90×164×1411.9654
62,000
61,980
68,178(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61613074N811KN.1811.524200EPDMFPMPPS90×187×1572.5656
99,000
95,980
105,578(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61613083N811KT.1811.529200PTFEコーティングFFPMPPS90×187×1572.5656
102,000
99,980
109,978(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21198767N96.181.5~713250PTFEコーティングFKMPPS156×119×751.3-6
88,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61613065N86KT.185.516250PTFEコーティングFFPMPPS90×164×1411.9654
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする