KNF
ダイアフラム式真空ポンプ
N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気速度(L/min)
到達圧力(kPa)
寸法(mm)
質量(kg)
材質
消費電力(W)
接続口径(Φmm)
消費電力(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61613099
N810FT.18(Ex)
-
10
256×187×146
5.9
(接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM
110
10
1.4
¥
219,000
¥
218,980
¥
240,878
(税込)
46日以内出荷
返品不可
61613108
N810.3FT.18(Ex)
-
0.8
281×187×140
6.9
(接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM
100
10
1.4
¥
253,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61613117
N820FT.18(Ex)
-
10
268×207×159
7.1
(接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM
145
10
2.2
¥
228,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61613126
N820.3FT.18(Ex)
-
0.8
312×207×154
9.3
(接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM
130
10
1.8
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
61613135
N840FT.18(Ex)
-
10
341×226×166
10.3
(接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM
200
10
4.4
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
欠品中
返品不可
61613153
N840.1.2FT.18(Ex)
-
9
341×226×160
12.6
(接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM
275
10
5.1
¥
450,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
欠品中
返品不可
21198776
N820G-KN
20
0.6
259×220×163
8.8
【接ガス部】ダイアフラム/PTFEコーティング ポンプヘッド/TFM PTFE バルブ/FFPM
66/0.66A
8~9.5
-
¥
327,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21198785
N840G-KN
34
0.6
289×240×177
11.3
【接ガス部】ダイアフラム/PTFEコーティング ポンプヘッド/TFM PTFE バルブ/FFPM
100/1.0A
8~9.5
-
¥
385,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61613144
N840.3FT.18(Ex)
34
0.8
341×223×166
12.6
(接ガス部)ダイアフラム:PTFEコーティング ポンプヘッド:TFM PTFE バルブ:FFPM
220
10
4.4
¥
307,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください