ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS

ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS - KNFダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS - KNF
温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%内容量1個
全12種類を絞り込む
材質(ポンプヘッド)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入揚程(m)
最高吐出揚程(m)
外部制御機能
操作方法
材質(ポンプヘッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61613196FEM1.02KT.18S2(水柱)60m(水柱)0~5/0~10V手動PP
253,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61613205FEM1.02TT.18S2(水柱)60m(水柱)0~5/0~10V手動PVDF
266,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61613214FEM1.02FT.18S2(水柱)60m(水柱)0~5/0~10V手動PTFE
448,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61613223FEM1.02KT.18RC2(水柱)60m(水柱)0~5/0~10V、4~20/0~20mAで流量制御手動/ 外部制御PP
310,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61613239FEM1.02TT.18RC2(水柱)60(水柱)0~5/0~10V、4~20/0~20mAで流量制御手動/ 外部制御PVDF
318,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61613248FEM1.02FT.18RC2(水柱)60(水柱)0~5/0~10V、4~20/0~20mAで流量制御手動/ 外部制御PTFE
505,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61613257FEM1.10KT.18S23(水柱)60(水柱)0~10V手動PP
253,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61613266FEM1.10TT.18S23(水柱)60(水柱)0~10V手動PVDF
266,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61613275FEM1.10FT.18S23(水柱)60(水柱)0~10V手動PTFE
448,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61613284FEM1.10KT.18RC23(水柱)60(水柱)0~10V、4~20/0~20mAで流量を制御手動/ 外部制御PP
310,000
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
61613293FEM1.10TT.18RC23(水柱)60(水柱)0~10V、4~20/0~20mAで流量を制御手動/ 外部制御PVDF
318,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61613309FEM1.10FT.18RC23(水柱)60(水柱)0~10V、4~20/0~20mAで流量を制御手動/ 外部制御PTFE
505,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする