KNF
ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT
流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源
AC100~240V 50/60Hz
温度(℃)
許容液体:+5~80
吸入揚程(m)
3(水柱)
最高吐出揚程(m)
10(水柱)
材質(接液部)
ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
流量(L/min)
操作方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61613318
NF100KT.18S
99×130×177
1
10
0.2~1.3
手動
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61613327
NF100TT.18S
99×130×177
1
10
0.2~1.3
手動
¥
169,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61613336
NF100KT.18RC
99×130×177
1
10
0.2~1.3
手動/外部制御
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61613354
NF300KT.18S
104×160×188
1.5
22
0.5~3.0
手動
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61613363
NF300TT.18S
104×160×188
1.5
22
0.5~3.0
手動
¥
225,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61613379
NF300KT.18RC
104×160×188
1.5
22
0.5~3.0
手動/外部制御
¥
211,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
61613388
NF300TT.18RC
104×160×188
1.5
22
0.5~3.0
手動/外部制御
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
61613345
NF100TT.18RC
99×130×177
1
10
0.2~1.3
手動/外部制御
¥
187,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。