送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT

送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT - EYELA(アイラ/東京理化器械)
種類ファーメドBPT(長さ 7.5m)長さ(m)7.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50内容量1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61613424-4.76×7.947.94
37,000
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61613433-6.35×9.539.53
36,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61613449-7.94×11.1111.11
44,000
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする