EYELA(アイラ/東京理化器械)
送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン)
種類
バーシロン(フルラン)
長さ(m)
7.5
滅菌
オートクレーブ滅菌可能
耐熱温度(℃)
204
内容量
1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61613485
-
4.76×7.94
7.94
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
61613494
-
6.35×9.53
9.53
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61613503
-
7.94×11.11
11.11
¥
212,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。