定量送液ポンプ(ローラーポンプ)

定量送液ポンプ(ローラーポンプ) - EYELA(アイラ/東京理化器械)

RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。

流量精度±4%以内(繰り返し精度±2%以内)最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2)粘度(Pa・s)使用液:最大2(2000cp)温度(℃)使用液:-10~100(氷結不可)チューブ数1本/1段内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量範囲(L/h)
回転数(min-1[r.p.m])
送液方向
モーター
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61613537NRP-30000.7~1384~450正逆切替可能(LED表示) ラピッド機能搭載DCブラシレスモーター 出力88Wチューブケース:ポリカーボネート121×276×2265.7
217,000
209,800
230,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61613519RP-20000.7~315~100正逆切替可能スピードコントロール・インダクションモーター 出力40Wチューブケース:ポリカーボネート142×266×1726
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61613528RP-21003~8820~270正逆切替可能スピードコントロール・インダクションモーター 出力40Wチューブケース:ポリカーボネート142×266×1726
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61613546NRP-3000P0.7~1384~450正逆切替可能(LED表示) ラピッド機能搭載DCブラシレスモーター 出力88Wチューブケース:PPS樹脂121×276×2265.7
210,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする