名東化工機
ケミカルハンディポンプ
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。 LB-21/316Fはコードレスポンプで使用場所を選びません。また、用途に応じて流量を3段階に切り替えられます。
タイプ
充電式 コードレス
最大使用液温(℃)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用液
材質(液体)
最大吐出量(L/min)
全揚程(m)
ホース長さ(mm)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61613738
LB-21
塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム
PP(ポリプロピレン)
20/12/8(強・中・弱)
2.5
943
AC100 50/60Hz
1.5
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61613747
LB-316F
-
SUS316
22/12/8(強・中・弱)
3
500
AC100 50/60Hz
2.5
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください