曜日別特売

石英ガラス板

石英ガラス板 - ケニス

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。

材質合成石英ガラスタイプ正方形厚さ(mm)1耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61615454-1組(5枚)100015×151
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
61615463-1組(10枚)100015×151
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615479-1組(5枚)100030×301
9,800
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615488-1組(10枚)100030×301
18,300
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615497-1組(5枚)100035×351
11,800
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615506-1組(10枚)100035×351
22,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615515-1組(5枚)100040×401
13,200
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615524-1組(10枚)100040×401
24,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
61615533-1組(5枚)100045×451
14,200
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615549-1組(10枚)100045×451
26,200
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615558-1枚100050×501
5,300
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615567-1組(5枚)100050×501
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
61615576-1枚100060×601
5,800
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615585-1組(5枚)100060×601
19,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615594-1枚100070×701
8,500
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615603-1組(5枚)100070×701
34,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615619-1枚100080×801
10,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615628-1組(5枚)100080×801
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする