透明石英管

透明石英管 - ケニス
材質合成石英ガラス長さ(mm)600耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上内容量1組(2本)
全21種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61615637-35
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
61615646-46
3,500
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615655-57
4,000
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615664-68
4,600
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615673-79
5,000
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615689-810
5,600
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615698-911
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615707-1012
6,600
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615716-1113
7,000
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615725-1214
7,400
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615734-1315
8,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615743-1215
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615759-1316
12,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615768-1517
9,000
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615777-1518
13,500
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615786-1820
10,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615795-1720
14,600
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615804-1922
15,800
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61615813-2023
16,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615829-2024
22,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
61615838-2125
23,600
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする