ニッコー
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質
本体:HDPE 蓋:PP 目盛入
容量(mL)
1000
目盛(mL)
100
口内径(Φmm)
42.5
胴径×全高(mm)
98Φ×193
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61616039
J-1000WCS(50本)
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください