ニッコー
ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付)
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質
本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61616066
S-100NACS(200本)
1組(200本)
100
10
16.7
46Φ×95
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61616075
S-500NACS(160本)
1組(160本)
250
25
16.7
61.5Φ×129
¥
21,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61616084
S-500NACS(75本)
1組(75本)
500
50
22.5
80Φ×168
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61616093
S-1000NACS(40本)
1組(40本)
1000
50
22.5
99Φ×202
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください