曜日別特売

JK-PPボトル広口(中栓なし)

JK-PPボトル広口(中栓なし) - ケニス

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。

材質本体・蓋:PP 目盛入
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61616109JK-100WCS(200本)1箱(200本)1001031.850Φ×94
18,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61616118JK-250WCS(200本)1箱(200本)2502531.863Φ×132
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61616127JK-500WCS(100本)1箱(100本)5005042.580Φ×155
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
61616136JK-1000WCS(50本)1箱(50本)100010042.598Φ×193
13,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする