Thermo Fisher Scientific
Nalgene 広口IP2ボトル
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質
本体:HDPE 蓋:PP
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
口内径(Φmm)
アズワン品番
胴径×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61616179
2199-0004JP
1組(12本)
125
28
64-5229-84
50Φ×99
¥
7,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61616188
2199-0008JP
1組(12本)
250
33
64-5229-85
61Φ×131
¥
10,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61616197
2199-0016
1組(12本)
500
44
64-5229-86
73Φ×168
¥
14,340
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61616206
2199-0032
1組(6本)
1000
53
64-5229-87
91Φ×199
¥
13,580
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください