Thermo Fisher Scientific
Nalgene ポリカーボネート細口瓶
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質
本体:PC 蓋:PP
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61616215
2205-0016JP
1組(4本)
500
27
82Φ×180
¥
8,680
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61616224
2205-0032JP
1組(4本)
1000
27
99Φ×221
¥
12,240
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61616233
DS2205-0210
1個
2000
25
121Φ×249
¥
5,520
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61616249
DS2205-0010
1個
4000
25
152Φ×333
¥
12,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください