ニッコー
封印ボトル
キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
口内径(Φmm)
38
材質
本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61616258
TEA-100
1組(200本)
100
52Φ×89.5
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61616267
TEA-250
1組(200本)
250
62Φ×131
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61616276
TEA-500
1組(100本)
500
75Φ×166
¥
23,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61616285
TEA-1000
1組(50本)
1000
95Φ×200
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください