純水貯蔵瓶(ウォータータンク)

純水貯蔵瓶(ウォータータンク) - ニッコー

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。

使用温度範囲(℃)0~70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(L)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61616373JC-50N本体・蓋:HDPE コック:PP50440×57993
48,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
61616389JC-100N本体・蓋:HDPE コック:PVC100570×853240
95,460
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする