ケニス
軟こう壺 UVカット
UVカット率99.97%の軟こう壺です。 透明タイプで中身・分量、混ざり具合が一目で分かります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質
PP
色
本体:クリア 蓋:青クリア
容量(mL)
80
胴径×全高(Φmm×mm)
60Φ×41
内容量
1組(75個)
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61616626
3-58-UV
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください