ケニス
メジューム瓶(透明)
(1件のレビュー)
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質
本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61616757
-
50
21
45Φ×98
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
61616766
-
100
21
56.5Φ×122
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
61616775
-
200
26
66.5Φ×148
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
61616784
-
300
26
74.5Φ×166
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61616793
-
500
31.5
88Φ×191
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
61616809
-
1000
31.5
102Φ×240
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください