メジューム瓶(茶)

メジューム瓶(茶) - ケニス

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。

材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61616854-50031.588Φ×191
3,940
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
61616818-502145Φ×98
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
61616827-1002156.5Φ×122
3,010
取扱い終了
代替品有
61616836-2002666.5Φ×148
3,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
61616863-100031.5102Φ×240
5,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
61616845-3002674.5Φ×166
3,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61616818-3468572950mL- メジューム瓶 茶 ケニス 34685729メジューム瓶 茶ケニス1個(50mL)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61616827-34685738100mL- メジューム瓶 茶 ケニス 34685738メジューム瓶 茶ケニス1個(100mL)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61616836-34685747200mL- メジューム瓶 茶 ケニス 34685747メジューム瓶 茶ケニス1個(200mL)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61616863-346857811000mL- メジューム瓶 茶 ケニス 34685781メジューム瓶 茶ケニス1個(1000mL)
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする