マルエム[理化学・容器]
軽量規格瓶
耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
材質
本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61617466
No.1
1組(100本)
14
14.2
25.5Φ×48.5
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61617475
No.8
1組(100本)
85.5
29
45Φ×81.5
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61617484
No.11
1組(50本)
134
31.9
51.5Φ×95.5
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61617493
No.12
1組(50本)
173
31.9
55.5Φ×106
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61617509
No.13
1組(50本)
206
31.9
58Φ×115
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください