ケニス
深型キッチンポット(目盛付)
材質
本体・蓋:ステンレスSUS304
材質(フタ)
ステンレスSUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
取手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61617606
-
0.7
10×100
なし
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617615
-
1.4
12×120
なし
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61617624
-
2.1
14×140
なし
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61617633
-
3.3
16×160
なし
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617649
-
4.5
18×180
なし
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617658
-
6.2
20×200
あり
¥
7,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617667
-
8.3
22×220
あり
¥
8,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61617676
-
11
24×240
あり
¥
10,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください