DUMONT(デュモン)
先端プラスチックピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 先端素材はデルリン製で、やわらかく、非電導性、耐薬品性にすぐれています。 対象物を傷つけずに保持することができます。
材質
本体:ステンレス 先端:デルリン
全長(mm)
130
質量(g)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61618559
10004-D4-SM
0.6mm
0.6
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61618568
10004-D15-SM
0.3mm
0.3
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください