曜日別特売

シリコンチューブ

シリコンチューブ - ケニス
(1件のレビュー)

-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。

材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40内容量1本
全34種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61618787ST3-5351
190
189
208(税込)
翌日出荷
61618796ST3-6361
290
289
318(税込)
当日出荷
61618805ST3-7371
470
469
516(税込)
当日出荷
61618814ST4-6461
230
229
252(税込)
当日出荷
61618823ST4-7471
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
61618839ST4-8481
580
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
61618848ST5-7571
270
269
296(税込)
翌日出荷
61618857ST5-8581
430
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
61618866ST5-9591
600
599
659(税込)
当日出荷
61618875ST6-8681
300
299
329(税込)
翌日出荷
61618884ST6-9691
510
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
61618893ST6-106101
720
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
61618909ST6-116111
990
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
61618918ST6-126121
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
61618927ST7-9791
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
61618936ST7-107101
530
529
582(税込)
当日出荷
61618945ST7-117111
830
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
61618954ST7-127121
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
61618963ST8-108101
410
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
61618979ST8-118111
640
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
61618988ST8-128121
930
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
61618997ST8-138131
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61619006ST8-158151
1,890
1,888
2,077(税込)
当日出荷
61619015ST9-129121
670
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
61619024ST9-139131
1,010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
61619033ST10-1310131
730
729
802(税込)
翌日出荷
61619049ST10-1410141
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
61619058ST10-1610161
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61619067ST12-1612161
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61619076ST12-1812181
2,080
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
61619085ST12-2012201
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
61619094ST15-2015201
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61619103ST19-2519251
3,060
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
61619119ST20-2820281
4,390
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: オイルポンプの補修用

オイルポンプの補修に使用しました。安価で耐油性があり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする