マイクロピペット IKA PETTE Vario

マイクロピペット IKA PETTE Vario - IKAマイクロピペット IKA PETTE Vario - IKAマイクロピペット IKA PETTE Vario - IKAマイクロピペット IKA PETTE Vario - IKAマイクロピペット IKA PETTE Vario - IKAマイクロピペット IKA PETTE Vario - IKAマイクロピペット IKA PETTE Vario - IKAマイクロピペット IKA PETTE Vario - IKA

人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。

付属品校正証明書オートクレーブの可否内容量1個
全8種類を絞り込む
適合チップ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
カラーコード
適合チップ
最小目盛(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6162261920011210グレーxs(10μL)0.002
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
6162262820011211グレーxs(10μL)0.01
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
6162263720011213イエローs(200μL)0.02
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
6162264620011214イエローs(200μL)0.1
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
6162265520011215イエローs(200μL)0.2
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
6162266420011216ブルーm(1000μL)1
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
6162267320011217グリーンl(5mL)5
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
6162268920011218レッドxl(10mL)10
42,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする