曜日別特売

ボトルトップディスペンサー

ボトルトップディスペンサー - Thermo Fisher Scientific

気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。

付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)内容量1個
全6種類を絞り込む
分注容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
分注容量
最小目盛
分注容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6162349513-615-100.25~2.5mL0.05mL0.25~2.5
43,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
6162350413-615-110.5~5mL0.1mL0.5~5
46,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6162351313-615-121~10mL0.2mL1~10
46,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
6162352913-615-132.5~30mL0.5mL2.5~30
59,600
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
6162353813-615-145~60mL1.0mL5~60
59,600
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
6162354713-615-1510~100mL2.0mL10~100
84,400
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする